Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FR014FAMNC FUTURA Filterregler, G 1/4", 0,5 - 8 bar, Baureihe 0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Filterregler - Futura-Baureihe 0
Exemplarische Darstellung: Filterregler - Futura-Baureihe 0
Schaltsymbol
Artikel-Nr.:
     955-FR 014 F AMNC
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     FR 014 F AMNC
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Filter-Regler
Filterdruckregler
Filterregler
Filterregulator
Ausführung: Druckregler rücksteuerbar (mit Sekundärentlüftung) mit zusätzlicher Filterung durch Zentrifugalprinzip und Sinterfilter Werkstoffe: Körper: PA 66 GF60, Federhaube: POM, Membrane und Dichtungen: NBR, Kondensatbehälter: Polycarbonat Temperaturbereich: -10°C bis +50°C Eingangsdruck: 1,5 - 16 bar (Baureihe 0: 1,5 - 12 bar) Kondensatentleerung: halbautomatisch** Manometeranschluss: G 1/4" (Baureihe 0: G 1/8") Porenweite im Filter: 5 µm Medien: Druckluft, neutrale Gase Vorteile: automatische Entlüftung bei Überdruck auf der Sekundärseite, einfacher Zusammenbau von Einzelkomponenten durch Koppelpakete innerhalb einer Baureihe, Handrad kann durch Herunterdrücken arretiert und mit Schloss verriegelt werden - bitte verwenden Sie VHS 20 (Baureihe 0 kann nicht verschlossen werden) max. Kondensatmenge: 16 cm³ Schalttafelgewinde: M 30x1,5 Lieferumfang: Filterregler einschließlich Manometer Durchfluss: 1000 l/min, Sekundärentlüftung: 25 l/min Optional: Ausführung mit Metallbehälter ohne Sichtrohr -M, Ablassautomatik -AM, Ablassautomatik drucklos geschlossen (0 - 12 bar) -AMNC *Standardbaureihe, bitte bevorzugt einsetzen, da Druckregelbereich universell einsetzbar, **Sobald der Eingangsdruck unter den min. Eingangsdruck fällt, öffnet das Ablassventil automatisch. Durch Festdrehen der Ablassschraube kann die halbautomatische Ablassventilöffnung verhindert werden., ***Montage eines Standardmanometers nur mit Manometeradapter möglich, Anzeigebereich des Kompaktmanometers: 0 - 12 bar, bzw. 0 - 6 bar
Weitere Informationen:
Ausführung:
Filterregler mit Kompaktmanometer***
Gewinde:
G 1/4"
Druckregelbereich:
0,5 - 8 BAR
Behälterausführung:
Kunststoffbehälter
Kondensatablass:
automatisch (drucklos geschlossen)
Manometeranzeige:
0 - 10 BAR
Befestigungswinkel:
W 0 F
Koppelpaket:
KP 0 F
Koppelpaket mit Wandkonsole:
KPW 0 F
Eingangsdruck:
0 - 12 BAR
Weitere Suchbegriffe: filterdruckregler g1/4, filter, regler, filterregler landefeld, FR014FAMNC, Druckluft-Aufbereitung, Filter-Druckregler, FUTURA-Wartungsgeräte, Luft-Aufbereitung, Partikelfilter, Wartungseinheiten (FUTURA), Wasserabscheider, Zyklonabscheider
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 79,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,16*
€ 120,3804
pro Stück
ab 2 Stück
€ 99,95*
€ 118,9405
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,68*
€ 115,0492
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,77*
€ 112,7763
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,23*
€ 94,2837
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.