| |
|
| Artikel-Nr.: 955-FL 80 B ST Herst.-Nr.: FL 80 B ST EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Optional: PN 10 -10, PN 25 -25, PN 40 -40, PN 63/64 -63, PN 100 -100, PN 160 -160, EN 1092 (Typ 05) -EN Weitere Informationen: | | Werkstoff: | Stahl verzinkt | Flanschanschluss: | DN80-PN16 (DIN/EN) | DN: | 80 MM | PN: | 16 BAR | Norm: | DIN 2527 & EN 1092-1 (Typ 05) | A: | 200 MM | b: | 20 MM | k: | 160 MM | d: | 18 MM | Gewicht: | 4,5 KG |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: FL80BST, Blindflansche, Edelstahl-Flansche, Flansche, Stahl-Flansche |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 53,02* | € 66,84* | | | | Lager 955 | | | | | | € 5,90* | ab € 53,11* | € 66,94* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 54,08* | € 68,12* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 955 | | Versand: Lager 955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,90* | | ab € 50,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|