Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FL65LSES Losflansch DN65-PN10, DIN 2642, 1.4571 Vollmaterial


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Loser Flansch DIN 2642, für Vorschweißbördelscheiben, Vollmaterial
Exemplarische Darstellung: Loser Flansch DIN 2642, für Vorschweißbördelscheiben, Vollmaterial
Zeichnung: Loser Flansch DIN 2642, für Vorschweißbördelscheiben
Artikel-Nr.:
     955-FL 65 LS ES
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     FL 65 LS ES
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Los Flansch
Lose Flansche
Losflansch
los flansch dn65
Ausführung: 1.4571 und Stahl verzinkt: DIN 2642, Edelstahl: Blech gepresst (ähnlich DIN 2642) Optional: EN 1092-1 (Typ 02) -EN *Anschlussbild bis einschließlich DN 150 passend für PN 16
Weitere Informationen:
Werkstoff:
1.4571 Vollmaterial
Flanschanschluss:
DN65-PN10 (DIN)
DN:
65 MM
Norm:
DIN 2642
Anzahl Löcher*:
4
A:
185 MM
D:
81 MM
b:
16,0 MM
d-1:
18,0 MM
k:
145 MM
S:
4 MM
Gewicht:
3,2 KG
Weitere Suchbegriffe: los flansch, FL65LSES, blechgepresste Losflansche, DIN 2642, Edelstahl-Flansche, EN 1092, Flansche, gepresste Losflansche, Losflansche, Stahl-Flansche
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 118,22*
€ 141,56*
Lager 955
240
€ 5,90*
ab € 118,05*
€ 142,14*
Frei Haus
ab € 123,49*
€ 146,99*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 142,14*
€ 169,1466
pro Stück
ab 2 Stück
€ 140,07*
€ 166,6833
pro Stück
ab 5 Stück
€ 135,08*
€ 160,7452
pro Stück
ab 10 Stück
€ 133,76*
€ 159,1744
pro Stück
ab 500 Stück
€ 118,05*
€ 140,4795
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.