Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FL40BST Blindflansch DN40-PN16 (DIN),DIN 2527, Stahl verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Blindflansche DIN 2527, 1.4571
Exemplarische Darstellung: Blindflansche DIN 2527, 1.4571
Zeichnung: Blindflansche DIN 2527
Artikel-Nr.:
     955-FL 40 B ST
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     FL 40 B ST
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blindflansch
landefeld blindflansch dn40
blindflansch dn40
landefeld blindflansch
Optional: PN 10 -10, PN 25 -25, PN 40 -40, PN 63/64 -63, PN 100 -100, PN 160 -160, EN 1092 (Typ 05) -EN
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl verzinkt
Flanschanschluss:
DN40-PN16 (DIN)
DN:
40 MM
PN:
16 BAR
Norm:
DIN 2527
A:
150 MM
b:
16 MM
k:
110 MM
d:
18 MM
Gewicht:
2,1 KG
Weitere Suchbegriffe: FL40BST, Blindflansche, Edelstahl-Flansche, Flansche, Stahl-Flansche
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 27,23*
€ 35,07*
Lager 955
234
€ 8,90*
ab € 27,36*
€ 35,19*
Frei Haus
ab € 28,00*
€ 35,79*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,19*
€ 41,8761
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,47*
€ 39,8293
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,91*
€ 37,9729
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,07*
€ 36,9733
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,36*
€ 32,5584
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.