| |
|
| Artikel-Nr.: 955-FL 32 V ST Herst.-Nr.: FL 32 V ST EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Optional: PN 6 (DIN 2631) -6, PN 10 (DIN 2632) -10, PN 25 (DIN 2634) -25, PN 40 (DIN 2635) -40, PN 63/64 (DIN 2636) -63, PN 100 (DIN 2637) -100, PN 160 (DIN 2638) -160, EN 1092-1 (Typ 11) -EN Weitere Informationen: | | Werkstoff: | Stahl schwarz | Flanschanschluss: | DN32-PN16 (DIN) | D: | 42,4 MM | DN: | 32 MM | PN: | 16 BAR | Norm: | DIN 2633 | S: | 2,6 MM | A: | 140 MM | H: | 40 MM | d-1: | 18 MM | k: | 100 MM | Gewicht: | 1,6 KG |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: FL32VST, Anschweiß-Fittings, Anschweiß-Flansche, Edelstahl-Flansche, Flansche, Schweiß-Fittings, Schweiß-Flansche, Stahl-Flansche, Vorschweiß-Flansche |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 16,70* | € 21,52* | | | | Lager 955 | | | | | | € 8,90* | ab € 16,71* | € 21,62* | | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 18,77* | € 24,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 955 | | Versand: Lager 955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,90* | | ab € 50,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|