Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FL32VES-6 Vorschweißflansch DN32-PN6 (DIN/EN), DIN 2631 & EN 1092-1 (Typ 11), 42


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FL32VES-6 Vorschweißflansch DN32-PN6 (DIN/EN), DIN 2631 & EN 1092-1 (Typ 11), 42
FL32VES-6 Vorschweißflansch DN32-PN6 (DIN/EN), DIN 2631 & EN 1092-1 (Typ 11), 42
Exemplarische Darstellung: Vorschweißflansch, DIN 2633, 1.4571
Zeichnung: Vorschweißflansch, DIN 2633
Artikel-Nr.:
     955-FL 32 V ES-6
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     FL 32 V ES-6
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Vorschweißflansch
vorschweissflansch dn 32 pn6
vorschweißflansch dn32
vorschweißflansch pn6
Optional: PN 6 (DIN 2631) -6, PN 10 (DIN 2632) -10, PN 25 (DIN 2634) -25, PN 40 (DIN 2635) -40, PN 63/64 (DIN 2636) -63, PN 100 (DIN 2637) -100, PN 160 (DIN 2638) -160, EN 1092-1 (Typ 11) -EN
Weitere Informationen:
Werkstoff:
1.4571
Flanschanschluss:
DN32-PN6 (DIN/EN)
D:
42,4 MM
DN:
32 MM
PN:
6 BAR
Norm:
DIN 2631 & EN 1092-1 (Typ 11)
S:
2,6 MM
A:
120 MM
H:
35 MM
d-1:
14 MM
k:
90 MM
Gewicht:
1,1 KG
Weitere Suchbegriffe: FL32VES-6, Anschweiß-Fittings, Anschweiß-Flansche, Edelstahl-Flansche, Flansche, Schweiß-Fittings, Schweiß-Flansche, Stahl-Flansche, Vorschweiß-Flansche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 66,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,55*
€ 100,6145
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,27*
€ 99,0913
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,08*
€ 95,2952
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,45*
€ 94,5455
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,51*
€ 79,1469
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.