Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FL32GST-40 Gewindeflansch DN32-PN40 (DIN/EN), Rp 1-1/4", DIN 2567 & EN 1092-1 (T


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Gewindeflansch DIN 2566, 1.4571
Exemplarische Darstellung: Gewindeflansch DIN 2566, 1.4571
Zeichnung: Gewindeflansch DIN 2566
Artikel-Nr.:
     955-FL 32 G ST-40
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     FL 32 G ST-40
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gewindeflansch
gewindeflansch dn32
gewindeflansch landefeld
gewindeflansch 1/4"
Optional: PN 6 (DIN 2565) -6, PN 10 (DIN 2566) -10, PN 25 (DIN 2567) -25, PN 40 (DIN 2567) -40, EN 1092-1 (Typ 13) -EN
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl verzinkt
Flanschanschluss:
DN32-PN40 (DIN/EN)
G:
Rp 1-1/4"
DN:
32 MM
PN:
40 BAR
Norm:
DIN 2567 & EN 1092-1 (Typ 13)
A:
140 MM
H:
30 MM
k:
100 MM
d:
18 MM
Gewicht:
1,7 KG
Weitere Suchbegriffe: FL32GST-40, Edelstahl-Flansche, Einschraubflansche, Flansche, Gewindeflansche, Stahl-Flansche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 37,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,60*
€ 59,024
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,17*
€ 57,3223
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,72*
€ 55,5968
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,52*
€ 54,1688
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,28*
€ 53,8832
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,28*
€ 44,3632
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.