Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FL250VST-40 Vorschweißflansch DN250-PN40 (DIN/EN), DIN 2635 & EN 1092-1 (Typ 11)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Vorschweißflansch, DIN 2633, 1.4571
Exemplarische Darstellung: Vorschweißflansch, DIN 2633, 1.4571
Zeichnung: Vorschweißflansch, DIN 2633
Artikel-Nr.:
     955-FL 250 V ST-40
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     FL 250 V ST-40
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Vorschweißflansch
vorschweißflansch pn 40 dn 250
vorschweißflansch dn250
vorschweißflansch pn 40
Optional: PN 6 (DIN 2631) -6, PN 10 (DIN 2632) -10, PN 25 (DIN 2634) -25, PN 40 (DIN 2635) -40, PN 63/64 (DIN 2636) -63, PN 100 (DIN 2637) -100, PN 160 (DIN 2638) -160, EN 1092-1 (Typ 11) -EN
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl schwarz
Flanschanschluss:
DN250-PN40 (DIN/EN)
D:
273,0 MM
DN:
250 MM
PN:
40 BAR
Norm:
DIN 2635 & EN 1092-1 (Typ 11)
S:
7,1 MM
A:
450 MM
H:
105 MM
d-1:
33 MM
k:
385 MM
Gewicht:
34 KG
Weitere Suchbegriffe: FL250VST-40, Anschweiß-Fittings, Anschweiß-Flansche, Edelstahl-Flansche, Flansche, Schweiß-Fittings, Schweiß-Flansche, Stahl-Flansche, Vorschweiß-Flansche
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 321,67*
€ 364,77*
Lager 955
21
€ 5,90*
ab € 321,23*
€ 365,31*
Frei Haus
ab € 322,46*
€ 368,23*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 365,31*
€ 434,7189
pro Stück
ab 2 Stück
€ 362,87*
€ 431,8153
pro Stück
ab 5 Stück
€ 354,93*
€ 422,3667
pro Stück
ab 10 Stück
€ 343,57*
€ 408,8483
pro Stück
ab 500 Stück
€ 321,23*
€ 382,2637
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.