Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FL250VES Vorschweißflansch DN250-PN16 (DIN/EN), DIN 2633 & EN 1092-1 (Typ 11), 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Vorschweißflansch, DIN 2633, 1.4571
Exemplarische Darstellung: Vorschweißflansch, DIN 2633, 1.4571
Zeichnung: Vorschweißflansch, DIN 2633
Artikel-Nr.:
     955-FL 250 V ES
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     FL 250 V ES
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Vorschweißflansch
vorschweissflansch dn250 pn16
vorschweißflansch dn250
vorschweißflansch pn16
Optional: PN 6 (DIN 2631) -6, PN 10 (DIN 2632) -10, PN 25 (DIN 2634) -25, PN 40 (DIN 2635) -40, PN 63/64 (DIN 2636) -63, PN 100 (DIN 2637) -100, PN 160 (DIN 2638) -160, EN 1092-1 (Typ 11) -EN
Weitere Informationen:
Werkstoff:
1.4571
Flanschanschluss:
DN250-PN16 (DIN/EN)
D:
273,0 MM
DN:
250 MM
PN:
16 BAR
Norm:
DIN 2633 & EN 1092-1 (Typ 11)
S:
6,3 MM
A:
405 MM
H:
70 MM
d-1:
26 MM
k:
355 MM
Gewicht:
16 KG
Weitere Suchbegriffe: FL250VES, Anschweiß-Fittings, Anschweiß-Flansche, Edelstahl-Flansche, Flansche, Schweiß-Fittings, Schweiß-Flansche, Stahl-Flansche, Vorschweiß-Flansche
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 764,30*
€ 863,75*
Lager 955
19
€ 5,90*
ab € 760,08*
€ 864,25*
Frei Haus
ab € 768,10*
€ 871,39*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 864,25*
€ 1.028,4575
pro Stück
ab 2 Stück
€ 839,59*
€ 999,1121
pro Stück
ab 5 Stück
€ 790,27*
€ 940,4213
pro Stück
ab 10 Stück
€ 773,83*
€ 920,8577
pro Stück
ab 500 Stück
€ 760,08*
€ 904,4952
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.