Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FL125VST Vorschweißflansch DN125-PN16 (DIN/EN), DIN 2633 & EN 1092-1 (Typ 11), 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Vorschweißflansch, DIN 2633, 1.4571
Exemplarische Darstellung: Vorschweißflansch, DIN 2633, 1.4571
Zeichnung: Vorschweißflansch, DIN 2633
Artikel-Nr.:
     955-FL 125 V ST
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     FL 125 V ST
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 125
DIN 125 Scheibe
DIN 125 Unterlegscheibe
Scheibe DIN 125
Optional: PN 6 (DIN 2631) -6, PN 10 (DIN 2632) -10, PN 25 (DIN 2634) -25, PN 40 (DIN 2635) -40, PN 63/64 (DIN 2636) -63, PN 100 (DIN 2637) -100, PN 160 (DIN 2638) -160, EN 1092-1 (Typ 11) -EN
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl schwarz
Flanschanschluss:
DN125-PN16 (DIN/EN)
D:
139,7 MM
DN:
125 MM
PN:
16 BAR
Norm:
DIN 2633 & EN 1092-1 (Typ 11)
S:
4,0 MM
A:
250 MM
H:
55 MM
d-1:
18 MM
k:
210 MM
Gewicht:
6 KG
Weitere Suchbegriffe: Unterlegscheibe DIN 125, Vorschweißflansch, vorschweißflansch dn125 pn16, din 125, landefeld din125, FL125VST, Anschweiß-Fittings, Anschweiß-Flansche, Edelstahl-Flansche, Flansche, Schweiß-Fittings, Schweiß-Flansche, Stahl-Flansche, Vorschweiß-Flansche
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 55,36*
€ 69,13*
Lager 955
269
€ 5,90*
ab € 55,45*
€ 69,24*
Frei Haus
ab € 56,47*
€ 70,46*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,24*
€ 82,3956
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,55*
€ 81,5745
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,20*
€ 76,398
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,51*
€ 74,3869
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,45*
€ 65,9855
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.