Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FL125BST Blindflansch DN125-PN16 (DIN/EN),DIN 2527 & EN 1092-1 (Typ 05), Stahl v


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Blindflansche DIN 2527, 1.4571
Exemplarische Darstellung: Blindflansche DIN 2527, 1.4571
Zeichnung: Blindflansche DIN 2527
Artikel-Nr.:
     955-FL 125 B ST
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     FL 125 B ST
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blindflansch
DIN 125
DIN 125 Scheibe
DIN 125 Unterlegscheibe
Optional: PN 10 -10, PN 25 -25, PN 40 -40, PN 63/64 -63, PN 100 -100, PN 160 -160, EN 1092 (Typ 05) -EN
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl verzinkt
Flanschanschluss:
DN125-PN16 (DIN/EN)
DN:
125 MM
PN:
16 BAR
Norm:
DIN 2527 & EN 1092-1 (Typ 05)
A:
250 MM
b:
22 MM
k:
210 MM
d:
18 MM
Gewicht:
8 KG
Weitere Suchbegriffe: Scheibe DIN 125, Unterlegscheibe DIN 125, din 125 form b, din 125, FL125BST, Blindflansche, Edelstahl-Flansche, Flansche, Stahl-Flansche
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 86,93*
€ 106,50*
Lager 955
351
€ 5,90*
ab € 87,16*
€ 106,61*
Frei Haus
ab € 90,86*
€ 110,94*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,61*
€ 126,8659
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,85*
€ 124,7715
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,72*
€ 119,8568
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,45*
€ 118,3455
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,16*
€ 103,7204
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.