Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FL100VST-6 Vorschweißflansch DN100-PN6 (DIN/EN), DIN 2631 & EN 1092-1 (Typ 11),


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Vorschweißflansch, DIN 2633, 1.4571
Exemplarische Darstellung: Vorschweißflansch, DIN 2633, 1.4571
Zeichnung: Vorschweißflansch, DIN 2633
Artikel-Nr.:
     955-FL 100 V ST-6
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     FL 100 V ST-6
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Vorschweißflansch
vorschweißflansch dn100
vorschweißflansch pn6
Optional: PN 6 (DIN 2631) -6, PN 10 (DIN 2632) -10, PN 25 (DIN 2634) -25, PN 40 (DIN 2635) -40, PN 63/64 (DIN 2636) -63, PN 100 (DIN 2637) -100, PN 160 (DIN 2638) -160, EN 1092-1 (Typ 11) -EN
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl schwarz
Flanschanschluss:
DN100-PN6 (DIN/EN)
D:
114,3 MM
DN:
100 MM
PN:
6 BAR
Norm:
DIN 2631 & EN 1092-1 (Typ 11)
S:
3,6 MM
A:
210 MM
H:
45 MM
d-1:
18 MM
k:
170 MM
Gewicht:
3,3 KG
Weitere Suchbegriffe: FL100VST-6, Anschweiß-Fittings, Anschweiß-Flansche, Edelstahl-Flansche, Flansche, Schweiß-Fittings, Schweiß-Flansche, Stahl-Flansche, Vorschweiß-Flansche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 37,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,47*
€ 58,8693
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,02*
€ 57,1438
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,31*
€ 55,1089
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,22*
€ 53,8118
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,12*
€ 53,6928
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,69*
€ 44,8511
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.