Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FL100VES-6 Vorschweißflansch DN100-PN6 (DIN/EN), DIN 2631 & EN 1092-1 (Typ 11),


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Vorschweißflansch, DIN 2633, 1.4571
Exemplarische Darstellung: Vorschweißflansch, DIN 2633, 1.4571
Zeichnung: Vorschweißflansch, DIN 2633
Artikel-Nr.:
     955-FL 100 V ES-6
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     FL 100 V ES-6
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Vorschweißflansch
vorschweißflansch dn100
vorschweißflansch pn6
Optional: PN 6 (DIN 2631) -6, PN 10 (DIN 2632) -10, PN 25 (DIN 2634) -25, PN 40 (DIN 2635) -40, PN 63/64 (DIN 2636) -63, PN 100 (DIN 2637) -100, PN 160 (DIN 2638) -160, EN 1092-1 (Typ 11) -EN
Weitere Informationen:
Werkstoff:
1.4571
Flanschanschluss:
DN100-PN6 (DIN/EN)
D:
114,3 MM
DN:
100 MM
PN:
6 BAR
Norm:
DIN 2631 & EN 1092-1 (Typ 11)
S:
3,6 MM
A:
210 MM
H:
45 MM
d-1:
18 MM
k:
170 MM
Gewicht:
3,5 KG
Weitere Suchbegriffe: FL100VES-6, Anschweiß-Fittings, Anschweiß-Flansche, Edelstahl-Flansche, Flansche, Schweiß-Fittings, Schweiß-Flansche, Stahl-Flansche, Vorschweiß-Flansche
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 170,33*
€ 198,86*
Lager 955
18
€ 5,90*
ab € 169,78*
€ 199,43*
Frei Haus
ab € 176,74*
€ 206,89*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 199,43*
€ 237,3217
pro Stück
ab 2 Stück
€ 196,81*
€ 234,2039
pro Stück
ab 5 Stück
€ 192,61*
€ 229,2059
pro Stück
ab 10 Stück
€ 187,11*
€ 222,6609
pro Stück
ab 500 Stück
€ 169,78*
€ 202,0382
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.