Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 955-FISCHER DSSA-TR Herst.-Nr.: FISCHER DSSA-TR EAN/GTIN: 4006209531006 |
| | | |
|
| | |
| FISCHERDSSA-TR FISCHER Sanitärsilikon DSSA, transparent, 310 ml Kartusche Weitere Informationen: | | Gebinde: | 310 ml Kartusche | Ausführung: | Sanitärsilikon DSSA | Beschreibung: | Essigvernetzendes 1K-Silikon (Acetat). Erfüllt EN 15651-1: F-EXT-INT-CC-20LM (Fassadenelemente außen/innen) und EN 15651-3: S-XS1 (Sanitär). Ist optimal geeignet für Dehn-, Bewegungs- und Anschlussfugen im Innen- und Außenbereich. Durch pilzhemmenden Wirkung ideal für Anwendungen im Nassbereich (Bad, Küche, WC). Durch die saure Vernetzung kann bei empfindlichen Werkstoffen Korrosion auftreten (z.B. Naturstein, Zink, Stahl, Spiegel, ...) | Farbe: | transparent | Temperaturbereich: | -50 bis +200 GC | Gewicht: | 0,38 KG |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sanitärsilicon, Sanitärsilikon, Silicon, Silikon, silikon transparent 310 ml, fenster silikon, silikon transparent, FISCHERDSSA-TR, Acryl-Dichtstoffe, Bau-Acryle, Bau-Silikone, Befestigunssysteme (Fischer), Chemische Produkte, Dichtkleber, Dichtmassen, Dichtmittel, Dichtungen, Dichtungspistolen |
| | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 6,40* | ab € 5,10* | € 7,48* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,40* | ab € 5,06* | € 7,48* | | | | | 17 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 5,42* | € 7,60* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 4,99* | € 7,70* | | | | Lager 955 | | | | 1 | | € 8,90* | ab € 16,95* | € 22,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 310 Milliliter (ab € 0,05468* pro Milliliter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 955 | | Versand: Lager 955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,90* | | ab € 50,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|