Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FISCHERDSSA-GR FISCHER Sanitärsilikon DSSA, grau (RAL 7035), 310 ml Kartusche


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
FISCHERDSSA-GR FISCHER Sanitärsilikon DSSA, grau (RAL 7035), 310 ml Kartusche
FISCHERDSSA-GR FISCHER Sanitärsilikon DSSA, grau (RAL 7035), 310 ml Kartusche
Exemplarische Darstellung: Fischer Sanitärsilikon DSSA
Artikel-Nr.:
     955-FISCHER DSSA-GR
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     FISCHER DSSA-GR
EAN/GTIN:
     4006209531020
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Fenster-Silikon
Fenstersilikon
Sanitär-Silicon
Sanitär-Silikon
FISCHERDSSA-GR FISCHER Sanitärsilikon DSSA, grau (RAL 7035), 310 ml Kartusche
Weitere Informationen:
Gebinde:
310 ml Kartusche
Ausführung:
Sanitärsilikon DSSA
Beschreibung:
Essigvernetzendes 1K-Silikon (Acetat). Erfüllt EN 15651-1: F
Farbe:
grau (RAL 7035)
Temperaturbereich:
-50 bis +200 GC
Gewicht:
0,39 KG
Weitere Suchbegriffe: Sanitärsilicon, Sanitärsilikon, Silicon, Silikon, silikon grau 310 ml fischer, fenster silikon, sanitär-silicon silbergrau, FISCHERDSSA-GR, Acryl-Dichtstoffe, Bau-Acryle, Bau-Silikone, Befestigunssysteme (Fischer), Chemische Produkte, Dichtkleber, Dichtmassen, Dichtmittel, Dichtungen, Dichtungspistolen
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
12
€ 7,90*
ab € 5,83*
€ 7,40*
3 Tage
30
1
€ 6,40*
ab € 5,10*
€ 7,45*
4 Tage
30
1
€ 6,40*
ab € 5,07*
€ 7,45*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 5,42*
€ 7,56*
Lager 955
53
1
€ 8,90*
ab € 16,97*
€ 22,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,15*
€ 26,3585
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,31*
€ 25,3589
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,28*
€ 24,1332
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,36*
€ 23,0384
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,81*
€ 22,3839
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 16,97*
€ 20,1943
pro Stück
1 Stück enthält 310 Milliliter (ab € 0,05475* pro Milliliter)
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.