| |
|
| Artikel-Nr.: 955-FIRE 75-30 KTW Herst.-Nr.: FIRE 75-30 KTW EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Werkstoffe: Thermoplastisches Polyurethan, Gewebe: 100% Polyestergarn, Storz-Kupplung: Knagge: Aluminium (geschmiedet), drehbarer Messingstutzen mit Silikon-Dichtung (KTW-zugelassen) Temperaturbereich: -30°C bis +60°C (KTW-Zulassung Kategorie "A" bis max. +23°C) Betriebsdruck: 0 - 16 bar (Berstdruck: 50 bar) Eigenschaften: Trinkwasserschlauch, alterungs-, ozon- und UV-beständig, hohe Abriebfertigkeit Normen / Zulassungen: KTW-Empfehlung Kategorie "A" (Kaltwasser bis max. +23°C), DVGW-W270 Hinweis: Beachten Sie unbedingt die in unserer Dokumentation aufgeführten Hinweise zur Pflege und korrekten Verwendung von Flachschläuchen! Weitere Informationen: | | Schlauchlänge: | 30 M | Schlauchdurchmesser (innen): | 75 MM | Storz-Alukupplung: | 75-B | Knaggenabstand: | 89 | Wandstärke: | 2,5 MM | Gewicht: | 27 KG |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: FIRE75-30KTW, A-Kupplungen, Bewässerung, B-Kupplungen, B-Schläuche, C-Kupplungen, C-Schläuche, D-Kupplungen, D-Schläuche, FDA konform, Feuerlösch-Schläuche |
| | |
| |