Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FIRE75-15KTW Trinkwasser-Flachschlauch, DN75-75-B, 15mtr.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Trinkwasser-Flachschlauch mit Storz-Alukupplung
Exemplarische Darstellung: Trinkwasser-Flachschlauch mit Storz-Alukupplung
Detailansicht: Größenbestimmung von Storz-Kupplungen
Artikel-Nr.:
     955-FIRE 75-15 KTW
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     FIRE 75-15 KTW
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bauschlauch
Flachschlauch
Trinkwasserschlauch
bauschlauch
Werkstoffe: Thermoplastisches Polyurethan, Gewebe: 100% Polyestergarn, Storz-Kupplung: Knagge: Aluminium (geschmiedet), drehbarer Messingstutzen mit Silikon-Dichtung (KTW-zugelassen) Temperaturbereich: -30°C bis +60°C (KTW-Zulassung Kategorie "A" bis max. +23°C) Betriebsdruck: 0 - 16 bar (Berstdruck: 50 bar) Eigenschaften: Trinkwasserschlauch, alterungs-, ozon- und UV-beständig, hohe Abriebfertigkeit Normen / Zulassungen: KTW-Empfehlung Kategorie "A" (Kaltwasser bis max. +23°C), DVGW-W270 Hinweis: Beachten Sie unbedingt die in unserer Dokumentation aufgeführten Hinweise zur Pflege und korrekten Verwendung von Flachschläuchen!
Weitere Informationen:
Schlauchlänge:
15 M
Schlauchdurchmesser (innen):
75 MM
Storz-Alukupplung:
75-B
Knaggenabstand:
89
Wandstärke:
2,5 MM
Gewicht:
15 KG
Weitere Suchbegriffe: FIRE75-15KTW, A-Kupplungen, Bewässerung, B-Kupplungen, B-Schläuche, C-Kupplungen, C-Schläuche, D-Kupplungen, D-Schläuche, FDA konform, Feuerlösch-Schläuche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 841,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.010,22*
€ 1.202,1618
pro Stück
ab 2 Stück
€ 992,30*
€ 1.180,837
pro Stück
ab 5 Stück
€ 928,14*
€ 1.104,4866
pro Stück
ab 10 Stück
€ 888,50*
€ 1.057,315
pro Stück
ab 500 Stück
€ 841,71*
€ 1.001,6349
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.