Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FIRE52 Feuerlöschschlauch DIN 14811, DN52, weiß, Klasse 1-L1


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Feuerlöschschlauch (weiß) Meterware
Exemplarische Darstellung: Feuerlöschschlauch (weiß) Meterware
Artikel-Nr.:
     955-FIRE 52
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     FIRE 52
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckschlauch Feuerwehr
Druckschlauch mit Kupplung Feuerweh...
Feuerlöschschlauch
Feuerwehr-Schlauch
Werkstoffe: Innenseele: hochwertige, leichte, synthetische Innenauskleidung auf EPDM-Basis, Außenbeschichtung: öl- und benzinbeständig, abriebfest und flammwidrig, Gewebe: 100% Polyestergarn Temperaturbereich: -40°C bis +60°C (kurzzeitig bis +100°C) Betriebsdruck: 0 - 17 bar (Berstdruck: 60 bar) Eigenschaften: DIN-Feuerlöschschlauch, sehr flexibel, verrottungsfest, geringer Raumbedarf, pflege- und wartungsfrei, kältefest Normen / Zulassungen: DIN 14811, ÖNORM *andere Längen auf Anfrage
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß, Klasse 1-L1
Schlauchdurchmesser (innen):
52 MM
Wandstärke:
2 MM
Rollenlänge*:
20 M
Gewicht:
0,31 KG
Weitere Suchbegriffe: Feuerwehrschlauch, Feuerwehrschläuche, Löschschlauch, druckschlauch feuerwehr, FIRE52, Bewässerung, B-Schläuche, C-Schläuche, D-Schläuche, Feuerlösch-Schläuche, Feuerwehr-Schläuche, Flach-Schläuche, Gewebeschläuche, Gummi-Schläuche, Industrie-Bauschläuche
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 106,66*
€ 131,01*
Lager 955
61
€ 5,90*
ab € 107,77*
€ 131,54*
Frei Haus
ab € 111,09*
€ 135,87*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 131,54*
€ 156,5326
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 130,17*
€ 154,9023
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 124,88*
€ 148,6072
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 120,95*
€ 143,9305
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 107,77*
€ 128,2463
pro Packung
1 Packung enthält 20 Meter (ab € 5,3885* pro Meter)
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.