Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FIRE25-10 Feuerlöschschlauch DIN 14811, DN25-25-D, weiß, Klasse 1-L1, 10mtr.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Feuerlöschschlauch (weiß) mit Storz-Kupplung und Meterware
Exemplarische Darstellung: Feuerlöschschlauch (weiß) mit Storz-Kupplung und Meterware
Detailansicht: Größenbestimmung von Storz-Kupplungen
Artikel-Nr.:
     955-FIRE 25-10
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     FIRE 25-10
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckschlauch Feuerwehr
Druckschlauch mit Kupplung Feuerweh...
Feuerlöschschlauch
Feuerwehr-Schlauch
Werkstoffe: Innenseele: hochwertige, leichte, synthetische Innenauskleidung auf EPDM-Basis, Außenbeschichtung: öl- und benzinbeständig, abriebfest und flammwidrig, Gewebe: 100% Polyestergarn, Storz-Kupplung: Aluminium (geschmiedet) mit drehbarer NBR-Dichtung Temperaturbereich: -40°C bis +60°C (kurzzeitig bis +100°C) Betriebsdruck: 0 - 16 bar (Berstdruck: 60 bar) Eigenschaften: DIN-Feuerlöschschlauch, sehr flexibel, verrottungsfest, geringer Raumbedarf, pflege- und wartungsfrei, kältefest Normen / Zulassungen: DIN 14811, ÖNORM Hinweis: Beachten Sie unbedingt die in unserer Dokumentation aufgeführten Hinweise zur Pflege und korrekten Verwendung von Flachschläuchen!
Weitere Informationen:
Schlauchlänge:
10 M
Farbe:
weiß, Klasse 1-L1
Schlauchdurchmesser (innen):
25 MM
Storz-Alukupplung:
25-D
Knaggenabstand:
31
Wandstärke:
1,8 MM
Gewicht:
1,5 KG
Weitere Suchbegriffe: Feuerwehrschlauch, Feuerwehrschläuche, Löschschlauch, feuerlöschschlauch dn 25, druckschlauch feuerwehr, feuerlöschschlauch landefeld, FIRE25-10, A-Kupplungen, Bewässerung, B-Kupplungen, B-Schläuche, C-Kupplungen, C-Schläuche, D-Kupplungen, D-Schläuche, Feuerlösch-Schläuche, Feuerwehr-Kupplungen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 77,95*
€ 98,37*
Lager 955
15
€ 5,90*
ab € 78,48*
€ 98,48*
Frei Haus
ab € 81,75*
€ 102,00*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,48*
€ 117,1912
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,23*
€ 113,3237
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,37*
€ 108,7303
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,67*
€ 105,5173
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,48*
€ 93,3912
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.