Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FIRE25-10KTW Trinkwasser-Flachschlauch, DN25-25-D, 10mtr.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Trinkwasser-Flachschlauch mit Storz-Alukupplung
Exemplarische Darstellung: Trinkwasser-Flachschlauch mit Storz-Alukupplung
Detailansicht: Größenbestimmung von Storz-Kupplungen
Artikel-Nr.:
     955-FIRE 25-10 KTW
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     FIRE 25-10 KTW
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bauschlauch
Flachschlauch
Trinkwasserschlauch
bauschlauch
Werkstoffe: Thermoplastisches Polyurethan, Gewebe: 100% Polyestergarn, Storz-Kupplung: Knagge: Aluminium (geschmiedet), drehbarer Messingstutzen mit Silikon-Dichtung (KTW-zugelassen) Temperaturbereich: -30°C bis +60°C (KTW-Zulassung Kategorie "A" bis max. +23°C) Betriebsdruck: 0 - 16 bar (Berstdruck: 50 bar) Eigenschaften: Trinkwasserschlauch, alterungs-, ozon- und UV-beständig, hohe Abriebfertigkeit Normen / Zulassungen: KTW-Empfehlung Kategorie "A" (Kaltwasser bis max. +23°C), DVGW-W270 Hinweis: Beachten Sie unbedingt die in unserer Dokumentation aufgeführten Hinweise zur Pflege und korrekten Verwendung von Flachschläuchen!
Weitere Informationen:
Schlauchlänge:
10 M
Schlauchdurchmesser (innen):
25 MM
Storz-Alukupplung:
25-D
Knaggenabstand:
31
Wandstärke:
2 MM
Gewicht:
2 KG
Weitere Suchbegriffe: FIRE25-10KTW, A-Kupplungen, Bewässerung, B-Kupplungen, B-Schläuche, C-Kupplungen, C-Schläuche, D-Kupplungen, D-Schläuche, FDA konform, Feuerlösch-Schläuche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 262,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 319,97*
€ 380,7643
pro Stück
ab 2 Stück
€ 319,22*
€ 379,8718
pro Stück
ab 5 Stück
€ 317,43*
€ 377,7417
pro Stück
ab 10 Stück
€ 302,59*
€ 360,0821
pro Stück
ab 500 Stück
€ 262,98*
€ 312,9462
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.