| |
|
| Artikel-Nr.: 955-FIRE 25 ROT Herst.-Nr.: FIRE 25 ROT EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Werkstoffe: Innenseele: hochwertige, leichte, synthetische Innenauskleidung auf EPDM-Basis, Außenbeschichtung: öl- und benzinbeständig, abriebfest und flammwidrig, Gewebe: 100% Polyestergarn Temperaturbereich: -40°C bis +60°C (kurzzeitig bis +100°C) Betriebsdruck: 0 - 17 bar (Berstdruck: 60 bar) Eigenschaften: DIN-Feuerlöschschlauch, sehr flexibel, verrottungsfest, geringer Raumbedarf, pflege- und wartungsfrei, kältefest Normen / Zulassungen: DIN 14811, ÖNORM *andere Längen auf Anfrage Weitere Informationen: | | Farbe: | rot, Klasse 2 | Schlauchdurchmesser (innen): | 25 MM | Wandstärke: | 1,8 MM | Rollenlänge*: | 20 M | Gewicht: | 0,135 KG |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Feuerwehrschlauch, Feuerwehrschläuche, Löschschlauch, feuerlöschschlauch dn 25, druckschlauch feuerwehr, FIRE25ROT, Bewässerung, B-Schläuche, C-Schläuche, D-Schläuche, Feuerlösch-Schläuche, Feuerwehr-Schläuche, Flach-Schläuche, Gewebeschläuche, Gummi-Schläuche, Industrie-Bauschläuche |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 128,46* | € 155,11* | | | | Lager 955 | | | | | | € 5,90* | ab € 128,98* | € 155,67* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 134,31* | € 160,98* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 20 Meter (ab € 6,449* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 955 | | Versand: Lager 955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,90* | | ab € 50,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|