| |
|
| Artikel-Nr.: 955-FILTER EI3000-25 Herst.-Nr.: FILTER EI3000-25 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| *Sobald der Eingangdruck unter den min. Eingangsdruck fällt, öffnet das Ablassventil. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Ersatzfilter für Filter und Filterregler | Beschreibung: | 25 µm | Baureihe: | Eco-Line 3 | Gewicht: | 0,018 KG |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Pneumatik-Filterpatrone, filtereinsatz pneumatik, FILTEREI3000-25, Anbau-Nebelöler, Druckanzeigen, Druckluft-Aufbereitung, Druckluft-Manometer, Druckluft-Öler, Druckluft-Wartungseinheiten, Druckregler, Eco-Line Wartungsgeräte, EN 837-1, Ersatzbehälter für Wartungsgeräte |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 2,29* | € 3,37* | | | | Lager 955 | | | | | | € 8,90* | ab € 2,30* | € 3,38* | | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 2,59* | € 3,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 955 | | Versand: Lager 955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,90* | | ab € 50,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|