Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FILTER2040 Ersatzfilter 40 µm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Hochdruck-Druckluftfilter - Standard-HD
Exemplarische Darstellung: Hochdruck-Druckluftfilter - Standard-HD
Schaltsymbol: Filter
Artikel-Nr.:
     955-FILTER 2040
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     FILTER 2040
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
FILTER2040
Druckluft-Aufbereitung
Druckluft-Filter
Druckluft-Wartungseinheiten
Ausführung: Filterung durch Zentrifugalprinzip und Sinterfilter Werkstoffe: Körper: Aluminium, Behälter: Messing (DF8740 und DF8840: Aluminium), Filtereinsatz: Sinterbronze Temperaturbereich: 0°C bis +90°C Eingangsdruck: 0 - 40 bar Kondensatentleerung: manuell Medien: Druckluft, neutrale Gase *gemessen bei P1 = 6 bar und 0,2 bar Druckabfall
Weitere Informationen:
Ausführung:
Ersatzfilter 40 µm
Gewicht:
0,026 KG
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 10,81*
€ 14,97*
Lager 955
48
€ 8,90*
ab € 10,90*
€ 15,10*
€ 3,90*
ab € 12,32*
€ 16,99*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,10*
€ 17,969
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,93*
€ 17,7667
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,27*
€ 16,9813
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,79*
€ 16,4101
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,20*
€ 15,708
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,90*
€ 12,971
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.