Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FIHSK38M8X40 Hammerkopfschraube HSK M 8x40 (30 x 18 x 6)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Hammerkopfschraube
Exemplarische Darstellung: Hammerkopfschraube
Artikel-Nr.:
     955-FI HSK 38 M8X40
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     FI HSK 38 M8X40
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hammerkopfschraube ohne Norm
Hammerschraube ohne Norm
hammerkopfschraube ohne norm m8
hammerkopfschraube ohne norm
Anwendung: Vormontierte Hammerkopfschrauben zur direkten Montage. Einfaches (auch nachträgliches) Einsetzen in Montageschienen oder Konsolen. Die Hammerkopfschrauben können zur Ausrichtung beliebig in der Schiene verschoben werden. Nach der Ausrichtung sollten die Hammerkopfschrauben mit der Mutter gesichert werden.
Weitere Informationen:
passend für Profiltyp:
38/40, 40/60, 40/120
Gewinde:
M 8
Länge (über alles):
40 MM
Schlitztbreite:
17 MM
Abmessung Hammerkopfplatte:
30 x 18 x 6 MM
Gewicht:
0,047 KG
Weitere Suchbegriffe: FIHSK38M8X40, Fischer-Installationstechnik, Fischer-Montageschienensystem, Hammerkopfschrauben, Installationssysteme (Fischer), Montagetechnik, SaMontec, Tragschienen für Rohrschellen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,64*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,51*
€ 2,9869
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,31*
€ 2,7489
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,22*
€ 2,6418
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,12*
€ 2,5228
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,04*
€ 2,4276
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,64*
€ 1,9516
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.