Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FIHSK38M10X80 Hammerkopfschraube HSK M 10x80 (30 x 18 x 6)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Hammerkopfschraube
Exemplarische Darstellung: Hammerkopfschraube
Artikel-Nr.:
     955-FI HSK 38 M10X80
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     FI HSK 38 M10X80
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hammerkopfschraube ohne Norm
Hammerschraube ohne Norm
hammerkopfschraube ohne norm m10
hammerkopfschraube ohne norm
Anwendung: Vormontierte Hammerkopfschrauben zur direkten Montage. Einfaches (auch nachträgliches) Einsetzen in Montageschienen oder Konsolen. Die Hammerkopfschrauben können zur Ausrichtung beliebig in der Schiene verschoben werden. Nach der Ausrichtung sollten die Hammerkopfschrauben mit der Mutter gesichert werden.
Weitere Informationen:
passend für Profiltyp:
38/40, 40/60, 40/120
Gewinde:
M 10
Länge (über alles):
80 MM
Schlitztbreite:
17 MM
Abmessung Hammerkopfplatte:
30 x 18 x 6 MM
Gewicht:
0,09 KG
Weitere Suchbegriffe: FIHSK38M10X80, Fischer-Installationstechnik, Fischer-Montageschienensystem, Hammerkopfschrauben, Installationssysteme (Fischer), Montagetechnik, SaMontec, Tragschienen für Rohrschellen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,29*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,42*
€ 4,0698
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,24*
€ 3,8556
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,14*
€ 3,7366
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,01*
€ 3,5819
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,88*
€ 3,4272
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,29*
€ 2,7251
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.