Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FIHS38M8X80 Hammerkopfschraube HS M 8x80, Stahl verzinkt (33 x 23 x 6)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FIHS38M8X80 Hammerkopfschraube HS M 8x80, Stahl verzinkt (33 x 23 x 6)
FIHS38M8X80 Hammerkopfschraube HS M 8x80, Stahl verzinkt (33 x 23 x 6)
Exemplarische Darstellung: Hammerkopfschraube (33x23x6 mm)
Artikel-Nr.:
     955-FI HS 38 M8X80
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     FI HS 38 M8X80
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hammerkopfschraube ohne Norm
Hammerschraube ohne Norm
hammerkopfschraube ohne norm m8
hammerkopfschraube ohne norm
Anwendung: Hammerkopfschraube zum Einschieben in Montageschienen. Die Montage erfolgt durch seitliches Einschieben der Hammerkopfschraube in der Schiene oder Konsole. Die Hammerkopfschraube kann zur Ausrichtung beliebig in der Schiene verschoben werden, ohne herauszufallen. Nach der Ausrichtung sollte die Schraube mit der Mutter gesichert werden. Passt in alle gängigen Montageschienen mit 15, 16 und 17 mm Schlitzbreite.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl verzinkt
passend für Profiltyp:
38/40, 40/60, 40/120
Gewinde:
M 8
Länge (über alles):
80 MM
Schlitzbreite:
17 MM
Abmessungen Hammerkopfplatte (lxbxh):
33 x 23 x 6 MM
Gewicht:
0,075 KG
Weitere Suchbegriffe: FIHS38M8X80, Fischer-Installationstechnik, Fischer-Montageschienensystem, Hammerkopfschrauben, Installationssysteme (Fischer), Montagetechnik, SaMontec, Tragschienen für Rohrschellen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,16*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,24*
€ 3,8556
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,06*
€ 3,6414
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,98*
€ 3,5462
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,86*
€ 3,4034
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,75*
€ 3,2725
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,16*
€ 2,5704
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.