Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FFS34/3-C CEJN-Flat-Face-Kupplung ISO 16028, Stecker Baugr.3, G 3/4"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FFS34/3-C CEJN-Flat-Face-Kupplung ISO 16028, Stecker Baugr.3, G 3/4"
FFS34/3-C CEJN-Flat-Face-Kupplung ISO 16028, Stecker Baugr.3, G 3/4"
Exemplarische Darstellung: Flat-Face Kupplung mit Innengewinde, Stecker, Stahl verzinkt
Artikel-Nr.:
     955-FFS 34/3-C
Hersteller:
     CEJN
Herst.-Nr.:
     FFS 34/3-C
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
FFS34/3-C
CEJN-Kupplungen
Flat-Face-Kupplungen
Hochdruck-Kupplungen
Werkstoffe: Stahl verzinkt, Dichtung: NBR Temperaturbereich: -30°C bis +100°C Vorteile: kein Schmutz kann eindringen, da die Kupplung an der glatten Oberfläche "flaches Gesicht" einfach saubergewischt werden kann, axiale Kräfte können durch die Konstruktion dieser Kupplung gut aufgenommen werden, besonders geeignet für Verwendung an Hydraulikschläuchen, tropffreies Entkuppeln, Einhandbedienung, Sicherheitsverriegelung.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Stecker
Gewinde innen:
G 3/4"
A:
24,5 MM
B:
38 MM
DN (ISO):
12,5 MM
Baugröße:
3
PN:
400 BAR
Gewicht:
0,25 KG
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 45,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,80*
€ 69,972
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,22*
€ 69,2818
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,88*
€ 66,4972
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,35*
€ 64,6765
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,56*
€ 63,7364
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,10*
€ 53,669
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.