Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FEILERF250 Rundfeile (DIN 7261-F), 250 mm, Hieb 3 (fein-schlicht)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Rundfeile (DIN 7261-F)
Exemplarische Darstellung: Rundfeile (DIN 7261-F)
Artikel-Nr.:
     955-FEILE R F 250
Hersteller:
     Friedr. DICK
Herst.-Nr.:
     FEILE R F 250
EAN/GTIN:
     4009215017939
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flachfeile
Flachfeilen
Angelfeile rund
Rundfeile
FEILERF250 Rundfeile (DIN 7261-F), 250 mm, Hieb 3 (fein-schlicht)
Weitere Informationen:
Ausführung:
Rundfeile (DIN 7261-F)
Hieb:
3 (fein-schlicht)
Hieblänge:
250 MM
Querschnitt:
9,2 MM
Gewicht:
0,125 KG
Weitere Suchbegriffe: Rundfeilen, Werkstattfeile rund, flachfeile hieb 3 250 mm dick, flachfeile hieb 3, flachfeile, FEILERF250, Bastardfeilen, DIN 7261, Dreikantfeilen, Feilen, Flachstumpffeilen, Halbrundfeilen, Halbschlichtfeilen, Handwerkzeuge, Schlichtfeilen
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
10
€ 7,90*
ab € 5,52*
€ 7,37*
Lager 955
13
1
€ 8,90*
ab € 5,53*
€ 8,01*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,01*
€ 9,5319
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,99*
€ 9,5081
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,77*
€ 9,2463
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,38*
€ 8,7822
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,99*
€ 8,3181
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,53*
€ 6,5807
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.