Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FEILEHRG250 Halbrundfeile (DIN 7261-E), 250 mm, Hieb 1 (grob-bastard)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Halbrundfeile (DIN 7261-E)
Exemplarische Darstellung: Halbrundfeile (DIN 7261-E)
Artikel-Nr.:
     955-FEILE HR G 250
Hersteller:
     Friedr. DICK
Herst.-Nr.:
     FEILE HR G 250
EAN/GTIN:
     4009215017649
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flachfeile
Flachfeilen
Angelfeile halbrund
Halbrundfeile
FEILEHRG250 Halbrundfeile (DIN 7261-E), 250 mm, Hieb 1 (grob-bastard)
Weitere Informationen:
Ausführung:
Halbrundfeile (DIN 7261-E)
Hieb:
1 (grob-bastard)
Hieblänge:
250 MM
Querschnitt:
25 x 7 MM
Gewicht:
0,25 KG
Weitere Suchbegriffe: Halbrundfeilen, Werkstattfeile halbrund, flachfeile hieb 1 250mm, flachfeile hieb 1, flachfeile, FEILEHRG250, Bastardfeilen, DIN 7261, Dreikantfeilen, Feilen, Flachstumpffeilen, Halbschlichtfeilen, Handwerkzeuge, Rundfeilen, Schlichtfeilen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 8,18*
€ 11,84*
Lager 955
40
€ 8,90*
ab € 8,20*
€ 11,86*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,86*
€ 14,1134
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,77*
€ 14,0063
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,07*
€ 13,1733
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,69*
€ 12,7211
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,07*
€ 11,9833
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,20*
€ 9,758
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.