Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FEILEFMZ250 Mehrzweck-Flachstumpffeile, 250 x 25 x 6,3 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Mehrzweck-Flachstumpffeile
Exemplarische Darstellung: Mehrzweck-Flachstumpffeile
Artikel-Nr.:
     955-FEILE F MZ 250
Hersteller:
     Friedr. DICK
Herst.-Nr.:
     FEILE F MZ 250
EAN/GTIN:
     4009215002430
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flachfeile
Flachfeilen
Flachstumpffeile
Flachstumpffeilen
Beschreibung: Flachstumpffeile mit zwei verschiedenen Seiten: Eine Seite grob (ähnlich Hieb 1) und die andere Seite fein (ähnlich Hieb 3). Die Feile ist geeignet für Stahl, Edelstahl, Bunt- und Leichtmetalle, Kunststoffe und Holz.
Weitere Informationen:
Hieblänge:
250 MM
Querschnitt:
25 x 6,3 MM
Gewicht:
0,27 KG
Weitere Suchbegriffe: Werkstattfeile flachstumpf, Leichtmetallfeile, Weichmetallfeile, flachfeile dick, flachfeile, flachfeile 250mm, FEILEFMZ250, Bastardfeilen, Feilen, Handwerkzeuge, Mehrzweck-Feilen, Schlichtfeilen, Werkstattfeilen, Werkzeuge, Zerspanungswerkzeuge
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
9
€ 7,90*
ab € 8,35*
€ 12,11*
Lager 955
10
€ 8,90*
ab € 8,34*
€ 12,12*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,12*
€ 14,4228
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,02*
€ 14,3038
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,28*
€ 13,4232
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,90*
€ 12,971
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,29*
€ 12,2451
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,34*
€ 9,9246
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.