Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 955-FEILE F M 250 Herst.-Nr.: FEILE F M 250 EAN/GTIN: 4009215016833 |
| | |
|
| | |
| FEILEFM250 Flachstumpffeile (DIN 7261-A), 250 mm, Hieb 2 (mittel-halbschlicht) Weitere Informationen: | | Ausführung: | Flachstumpffeile (DIN 7261-A) | Hieb: | 2 (mittel-halbschlicht) | Hieblänge: | 250 MM | Querschnitt: | 25 x 6,3 MM | Gewicht: | 0,28 KG |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Werkstattfeile flachstumpf, flachfeile, FEILEFM250, Bastardfeilen, DIN 7261, Dreikantfeilen, Feilen, Halbrundfeilen, Halbschlichtfeilen, Handwerkzeuge, Rundfeilen, Schlichtfeilen |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 3 | | € 4,00* | ab € 5,87* | € 7,34* | | | | Lager 955 | | | | 1 | | € 8,90* | ab € 5,27* | € 7,65* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | Frei Haus | ab € 6,39* | € 9,56* | | | | | 7 Tage | | | 3 | | € 6,99* | ab € 8,07* | € 20,69* | | | | | | | | 1 | | € 3,50* | ab € 25,47* | € 35,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 955 | | Versand: Lager 955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,90* | | ab € 50,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|