Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FEILEFG250 Flachstumpffeile (DIN 7261-A), 250 mm, Hieb 1 (grob-bastard)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Exemplarische Darstellung: Flachstumpffeile (DIN 7261-A)
Exemplarische Darstellung: Flachstumpffeile (DIN 7261-A)
Artikel-Nr.:
     955-FEILE F G 250
Hersteller:
     Friedr. DICK
Herst.-Nr.:
     FEILE F G 250
EAN/GTIN:
     4009215016826
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flachfeile
Flachfeilen
Flachstumpffeile
Flachstumpffeilen
FEILEFG250 Flachstumpffeile (DIN 7261-A), 250 mm, Hieb 1 (grob-bastard)
Weitere Informationen:
Ausführung:
Flachstumpffeile (DIN 7261-A)
Hieb:
1 (grob-bastard)
Hieblänge:
250 MM
Querschnitt:
25 x 6,3 MM
Gewicht:
0,28 KG
Weitere Suchbegriffe: Werkstattfeile flachstumpf, flachfeile dick, flachfeile, flachfeile 250mm, FEILEFG250, Bastardfeilen, DIN 7261, Dreikantfeilen, Feilen, Halbrundfeilen, Halbschlichtfeilen, Handwerkzeuge, Rundfeilen, Schlichtfeilen
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
10
€ 7,90*
ab € 4,57*
€ 6,26*
3
€ 4,00*
ab € 4,63*
€ 6,96*
Lager 955
139
1
€ 8,90*
ab € 5,09*
€ 7,38*
1 Tag
8
1
Frei Haus
ab € 6,36*
€ 9,73*
1
€ 3,50*
ab € 25,22*
€ 34,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,38*
€ 8,7822
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,29*
€ 8,6751
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,72*
€ 7,9968
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,37*
€ 7,5803
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,18*
€ 7,3542
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,09*
€ 6,0571
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.