Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FEILEFF250 Flachstumpffeile (DIN 7261-A), 250 mm, Hieb 3 (fein-schlicht)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Flachstumpffeile (DIN 7261-A)
Exemplarische Darstellung: Flachstumpffeile (DIN 7261-A)
Artikel-Nr.:
     955-FEILE F F 250
Hersteller:
     Friedr. DICK
Herst.-Nr.:
     FEILE F F 250
EAN/GTIN:
     4009215016840
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flachfeile
Flachfeilen
Flachstumpffeile
Flachstumpffeilen
FEILEFF250 Flachstumpffeile (DIN 7261-A), 250 mm, Hieb 3 (fein-schlicht)
Weitere Informationen:
Ausführung:
Flachstumpffeile (DIN 7261-A)
Hieb:
3 (fein-schlicht)
Hieblänge:
250 MM
Querschnitt:
25 x 6,3 MM
Gewicht:
0,27 KG
Weitere Suchbegriffe: Werkstattfeile flachstumpf, flachfeile hieb 3 250 mm dick, flachfeile hieb 3, flachfeile, FEILEFF250, Bastardfeilen, DIN 7261, Dreikantfeilen, Feilen, Halbrundfeilen, Halbschlichtfeilen, Handwerkzeuge, Rundfeilen, Schlichtfeilen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,48*
€ 10,0912
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,47*
€ 10,0793
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,22*
€ 9,7818
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,73*
€ 9,1987
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,31*
€ 8,6989
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,85*
€ 6,9615
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.