| |
|
| Artikel-Nr.: 955-FEILE DK M 250 Herst.-Nr.: FEILE DK M 250 EAN/GTIN: 4009215017250 |
| | |
|
| | |
| FEILEDKM250 Dreikantfeile (DIN 7261-C), 250 mm, Hieb 2 (mittel-halbschlicht) Weitere Informationen: | | Ausführung: | Dreikantfeile (DIN 7261-C) | Hieb: | 2 (mittel-halbschlicht) | Hieblänge: | 250 MM | Querschnitt: | 18 MM | Gewicht: | 0,31 KG |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Flachfeile, Flachfeilen, flachfeile hieb 2, flachfeile, FEILEDKM250, Bastardfeilen, DIN 7261, Feilen, Flachstumpffeilen, Halbrundfeilen, Halbschlichtfeilen, Handwerkzeuge, Rundfeilen, Schlichtfeilen |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 955 | | | | 1 | | € 8,90* | ab € 7,38* | € 10,74* | | | | | | 18 Tage | | | 10 | | € 7,90* | ab € 8,55* | € 11,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 955 | | Versand: Lager 955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,90* | | ab € 50,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|