Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FEILEDKG250 Dreikantfeile (DIN 7261-C), 250 mm, Hieb 1 (grob-bastard)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Dreikantfeile (DIN 7261-C)
Exemplarische Darstellung: Dreikantfeile (DIN 7261-C)
Artikel-Nr.:
     955-FEILE DK G 250
Hersteller:
     Friedr. DICK
Herst.-Nr.:
     FEILE DK G 250
EAN/GTIN:
     4009215017243
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Angelfeile dreikant
Dreikantfeile
Dreikantfeilen
Werkstattfeile dreikant
FEILEDKG250 Dreikantfeile (DIN 7261-C), 250 mm, Hieb 1 (grob-bastard)
Weitere Informationen:
Ausführung:
Dreikantfeile (DIN 7261-C)
Hieb:
1 (grob-bastard)
Hieblänge:
250 MM
Querschnitt:
18 MM
Gewicht:
0,3 KG
Weitere Suchbegriffe: Flachfeile, Flachfeilen, flachfeile hieb 1, flachfeile, FEILEDKG250, Bastardfeilen, DIN 7261, Feilen, Flachstumpffeilen, Halbrundfeilen, Halbschlichtfeilen, Handwerkzeuge, Rundfeilen, Schlichtfeilen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,10*
€ 12,019
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,05*
€ 11,9595
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,70*
€ 11,543
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,33*
€ 11,1027
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,63*
€ 10,2697
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,91*
€ 8,2229
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.