Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FEILEDKG150 Dreikantfeile (DIN 7261-C), 150 mm, Hieb 1 (grob-bastard)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Dreikantfeile (DIN 7261-C)
Exemplarische Darstellung: Dreikantfeile (DIN 7261-C)
Artikel-Nr.:
     955-FEILE DK G 150
Hersteller:
     Friedr. DICK
Herst.-Nr.:
     FEILE DK G 150
EAN/GTIN:
     4009215017182
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Angelfeile dreikant
Dreikantfeile
Dreikantfeilen
Werkstattfeile dreikant
FEILEDKG150 Dreikantfeile (DIN 7261-C), 150 mm, Hieb 1 (grob-bastard)
Weitere Informationen:
Ausführung:
Dreikantfeile (DIN 7261-C)
Hieb:
1 (grob-bastard)
Hieblänge:
150 MM
Querschnitt:
12 MM
Gewicht:
0,08 KG
Weitere Suchbegriffe: Flachfeile, Flachfeilen, flachfeile hieb 1, flachfeile, FEILEDKG150, Bastardfeilen, DIN 7261, Feilen, Flachstumpffeilen, Halbrundfeilen, Halbschlichtfeilen, Handwerkzeuge, Rundfeilen, Schlichtfeilen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 4,02*
€ 5,90*
Lager 955
25
€ 8,90*
ab € 4,00*
€ 5,91*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,91*
€ 7,0329
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,83*
€ 6,9377
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,51*
€ 6,5569
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,29*
€ 6,2951
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,96*
€ 5,9024
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,00*
€ 4,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.