Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FDP54M STANDARD-Filterregler G 3/4", 0,5 - 10 bar, Standard 5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Filterregler - Standard, Baureihe 5
Exemplarische Darstellung: Filterregler - Standard, Baureihe 5
Schaltsymbol
Artikel-Nr.:
     955-FDP 54 M
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     FDP 54 M
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Filter-Regler
Filterdruckregler
Filterregler
Filterregulator
Ausführung: Druckregler rücksteuerbar (mit Sekundärentlüftung) mit zusätzlicher Filterung durch Zentrifugalprinzip und Sinterfilter Werkstoffe: Körper: Zink Druckguss Z410 (Baureihe 5: Aluminium), Membrane und Dichtungen: NBR, Kondensatbehälter: Polycarbonat (Baureihe Mini: Federhaube: POM) Temperaturbereich: -10°C bis +60°C Eingangsdruck: 1,5 - 16 bar (mit Metallbehälter 1,5 - 25 bar) Kondensatentleerung: halbautomatisch** Medien: Druckluft, neutrale Gase ATEX: Betriebsmittel ohne eigene potentielle Zündquelle in Anlehnung an Richtlinie 2014/34/EU Vorteile: -automatische Entlüftung bei Überdruck auf der Sekundärseite Manometeranschluss: G 1/4" Schalttafelgewinde: Baureihe 1 bis 3: M 20x1,5 Lieferumfang: Filterregler einschließlich 50 mm Manometer Optional: Andere Druckregelbereiche: 0,1 - 3 bar -3, 0,2 - 6 bar -6, 0,5 - 16 bar -16, Ausführung mit Schutzkorb -S, Ausführung mit Metallbehälter (1,5 - 25 bar) -M, Ablassautomatik* -AM, Ablassautomatik drucklos geschlossen* (0 - 16 bar) -AMNC *nicht für Baureihe 1, in Verbindung mit Metallbehälter max. 16 bar, **Sobald der Eingangsdruck unter den min. Eingangsdruck fällt, öffnet das Ablassventil automatisch. Durch Festdrehen der Ablassschraube kann die halbautomatische Ablassventilöffnung verhindert werden.
Weitere Informationen:
Baureihe:
Standard 5
Gewinde:
G 3/4"
Druckregelbereich:
0,5 - 10 BAR
Durchfluss:
12000 L/MIN
Behälterausführung:
Metallbehälter ohne Sichtrohr
Kondensatablass:
halbautomatisch
Manometeranzeige:
0 - 16 BAR
Befestigungswinkel:
BW 50
Eingangsdruck:
1,5 - 25 BAR
Max. Kondensatmenge:
300 CM3
Porenweite im Filter:
40 µm
H:
392 MM
H1:
129 MM
L:
117 MM
Gewicht:
2,8 KG
Weitere Suchbegriffe: filterregler, FDP54M, Druckluft-Aufbereitung, Druckluft-Wartungseinheiten, Filter-Druckregler, Luft-Aufbereitung, Partikelfilter, Wartungseinheiten, Wartungsgeräte, Wasserabscheider, Zyklonabscheider
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 247,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 297,78*
€ 354,3582
pro Stück
ab 2 Stück
€ 296,30*
€ 352,597
pro Stück
ab 5 Stück
€ 287,68*
€ 342,3392
pro Stück
ab 10 Stück
€ 275,01*
€ 327,2619
pro Stück
ab 500 Stück
€ 247,51*
€ 294,5369
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.