Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FDOP54S STANDARD-Wartungseinheit, 2-tlg., G 3/4", 0,5 - 10 bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Wartungseinheit 2-teilig - Standard, Baureihe 5
Exemplarische Darstellung: Wartungseinheit 2-teilig - Standard, Baureihe 5
Schaltsymbol
Artikel-Nr.:
     955-FDOP 54 S
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     FDOP 54 S
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schmiervorrichtung
Wartungsanlage
Wartungseinheit
Wartungsgeräte-Kombination
Werkstoffe: Körper: Zink Druckguss Z410 (Baureihe 5: Aluminium), Membrane und Dichtungen: NBR, Kondensatbehälter: Polycarbonat (Baureihe Mini: Federhaube: POM) Temperaturbereich: -10°C bis +60°C Eingangsdruck: 1,5 - 16 bar (mit Metallbehälter 1,5 - 25 bar, Baureihe 8: 1,5 - 20 bar) Kondensatentleerung: halbautomatisch** Medien: Druckluft, neutrale Gase ATEX: Betriebsmittel ohne eigene potentielle Zündquelle in Anlehnung an Richtlinie 2014/34/EU Vorteile: automatische Entlüftung bei Überdruck auf der Sekundärseite, Befüllung mit Öl unter Druck möglich Ausführung: Filterregler rücksteuerbar, mit angebautem Öler Manometeranschluss: G 1/4" Schalttafelgewinde: Baureihe 1 bis 3: M 20x1,5 Öldosierung bei 1000 l/min: 1 - 2 Tropfen/min Lieferumfang: Wartungseinheit einschließlich 50 mm Manometer Optional: Anderer Druckregelbereich 0,5-16 bar -16, Ausführung mit Schutzkorb -S, Ausführung mit Metallbehälter* (1,5 - 25 bar) -M, Ablassautomatik*** (1,5 - 16 bar) -AM, Ablassautomatik drucklos geschlossen*** (0 - 16 bar) -AMNC *Tropfaufsatz aus Metall/Glas-Kombination, **Sobald der Eingangsdruck unter den min. Eingangsdruck fällt, öffnet das Ablassventil automatisch. Durch Festdrehen der Ablassschraube kann die halbautomatische Ablassventilöffnung verhindert werden., ***nicht für Baureihe 1, in Verbindung mit Metallbehälter max. 16 bar
Weitere Informationen:
Baureihe:
Standard 5
Gewinde:
G 3/4"
Druckregelbereich:
0,5 - 10 BAR
Durchfluss:
170 - 4000 L/MIN
Behälterausführung:
Kunststoffbehälter mit Schutzkorb
Kondensatablass:
halbautomatisch
Manometeranzeige:
0 - 16 BAR
Befestigungswinkel:
BW 50
Eingangsdruck:
1,5 - 16 BAR
Max. Kondensatmenge:
300 CM3
Porenweite im Filter:
40 µm
Ölvorrat:
550 CM3
Ansprechgrenze (6 bar):
170 L/MIN
H:
392 MM
H1:
129 MM
L:
230 MM
Weitere Suchbegriffe: wartungseinheit 3/4", schmiervorrichtung, wartungseinheit 2-tlg, FDOP54S, Druckluft-Aufbereitung, Druckluft-Wartungseinheiten, Luft-Aufbereitung, Versorgungseinheiten, Wartungseinheiten, Wartungsgeräte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 371,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 441,23*
€ 525,0637
pro Stück
ab 2 Stück
€ 439,81*
€ 523,3739
pro Stück
ab 5 Stück
€ 418,67*
€ 498,2173
pro Stück
ab 10 Stück
€ 403,06*
€ 479,6414
pro Stück
ab 500 Stück
€ 371,06*
€ 441,5614
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.