Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FD55AM STANDARD-Filterregler G 1", 0,5 - 10 bar, Standard 5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Filterregler - Standard, Baureihe 5
Exemplarische Darstellung: Filterregler - Standard, Baureihe 5
Schaltsymbol
Artikel-Nr.:
     955-FD 55 AM
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     FD 55 AM
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Filter-Regler
Filterdruckregler
Filterregler
Filterregulator
Ausführung: Druckregler rücksteuerbar (mit Sekundärentlüftung) mit zusätzlicher Filterung durch Zentrifugalprinzip und Sinterfilter Werkstoffe: Körper: Zink Druckguss Z410 (Baureihe 5: Aluminium), Membrane und Dichtungen: NBR, Kondensatbehälter: Polycarbonat (Baureihe Mini: Federhaube: POM) Temperaturbereich: -10°C bis +60°C Eingangsdruck: 1,5 - 16 bar (mit Metallbehälter 1,5 - 25 bar) Kondensatentleerung: halbautomatisch** Medien: Druckluft, neutrale Gase ATEX: Betriebsmittel ohne eigene potentielle Zündquelle in Anlehnung an Richtlinie 2014/34/EU Vorteile: -automatische Entlüftung bei Überdruck auf der Sekundärseite Manometeranschluss: G 1/4" Schalttafelgewinde: Baureihe 1 bis 3: M 20x1,5 Lieferumfang: Filterregler einschließlich 50 mm Manometer Optional: Andere Druckregelbereiche: 0,1 - 3 bar -3, 0,2 - 6 bar -6, 0,5 - 16 bar -16, Ausführung mit Schutzkorb -S, Ausführung mit Metallbehälter (1,5 - 25 bar) -M, Ablassautomatik* -AM, Ablassautomatik drucklos geschlossen* (0 - 16 bar) -AMNC *nicht für Baureihe 1, in Verbindung mit Metallbehälter max. 16 bar, **Sobald der Eingangsdruck unter den min. Eingangsdruck fällt, öffnet das Ablassventil automatisch. Durch Festdrehen der Ablassschraube kann die halbautomatische Ablassventilöffnung verhindert werden.
Weitere Informationen:
Baureihe:
Standard 5
Gewinde:
G 1"
Druckregelbereich:
0,5 - 10 BAR
Durchfluss:
7000 L/MIN
Behälterausführung:
Kunststoffbehälter
Kondensatablass:
automatisch
Manometeranzeige:
0 - 16 BAR
Befestigungswinkel:
BW 50
Eingangsdruck:
1,5 - 16 BAR
Max. Kondensatmenge:
300 CM3
Porenweite im Filter:
40 µm
H:
459 MM
H1:
190 MM
L:
117 MM
Gewicht:
3,2 KG
Weitere Suchbegriffe: filterregler, FD55AM, Druckluft-Aufbereitung, Druckluft-Wartungseinheiten, Filter-Druckregler, Luft-Aufbereitung, Partikelfilter, Wartungseinheiten, Wartungsgeräte, Wasserabscheider, Zyklonabscheider
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 288,58*
€ 335,86*
Lager 955
unbekannt
€ 5,90*
ab € 290,02*
€ 336,41*
Frei Haus
ab € 290,34*
€ 339,03*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 336,41*
€ 400,3279
pro Stück
ab 2 Stück
€ 333,41*
€ 396,7579
pro Stück
ab 5 Stück
€ 322,06*
€ 383,2514
pro Stück
ab 10 Stück
€ 310,87*
€ 369,9353
pro Stück
ab 500 Stück
€ 290,02*
€ 345,1238
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.