Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FD12-16 STANDARD-Filterregler G 3/8", 0,5 - 16 bar, Standard 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Filterregler - Standard, Baureihe 1 - 3
Exemplarische Darstellung: Filterregler - Standard, Baureihe 1 - 3
Schaltsymbol
Artikel-Nr.:
     955-FD 12-16
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     FD 12-16
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Filter-Regler
Filterdruckregler
Filterregler
Filterregulator
Ausführung: Druckregler rücksteuerbar (mit Sekundärentlüftung) mit zusätzlicher Filterung durch Zentrifugalprinzip und Sinterfilter Werkstoffe: Körper: Zink Druckguss Z410 (Baureihe 5: Aluminium), Membrane und Dichtungen: NBR, Kondensatbehälter: Polycarbonat (Baureihe Mini: Federhaube: POM) Temperaturbereich: -10°C bis +60°C Eingangsdruck: 1,5 - 16 bar (mit Metallbehälter 1,5 - 25 bar) Kondensatentleerung: halbautomatisch** Medien: Druckluft, neutrale Gase ATEX: Betriebsmittel ohne eigene potentielle Zündquelle in Anlehnung an Richtlinie 2014/34/EU Vorteile: automatische Entlüftung bei Überdruck auf der Sekundärseite Manometeranschluss: G 1/4" Schalttafelgewinde: Baureihe 1 bis 3: M 20x1,5 Lieferumfang: Filterregler einschließlich 50 mm Manometer Optional: Andere Druckregelbereiche: 0,1 - 3 bar -3, 0,2 - 6 bar -6, 0,5 - 16 bar -16, Ausführung mit Schutzkorb -S, Ausführung mit Metallbehälter (1,5 - 25 bar) -M, Ablassautomatik* -AM, Ablassautomatik drucklos geschlossen* (0 - 16 bar) -AMNC *nicht für Baureihe 1, in Verbindung mit Metallbehälter max. 16 bar, **Sobald der Eingangsdruck unter den min. Eingangsdruck fällt, öffnet das Ablassventil automatisch. Durch Festdrehen der Ablassschraube kann die halbautomatische Ablassventilöffnung verhindert werden.
Weitere Informationen:
Baureihe:
Standard 1
Gewinde:
G 3/8"
Druckregelbereich:
0,5 - 16 BAR
Durchfluss:
900 L/MIN
Behälterausführung:
Kunststoffbehälter
Kondensatablass:
halbautomatisch
Manometeranzeige:
0 - 25 BAR
Befestigungswinkel:
BW 10
Eingangsdruck:
1,5 - 16 BAR
Max. Kondensatmenge:
35 CM3
Porenweite im Filter:
5 µm
H:
239 MM
H1:
100 MM
L:
54 MM
Gewicht:
0,8 KG
Weitere Suchbegriffe: filterdruckregler 3/8", filter, regler, filterdruckregler 0-16 bar, FD12-16, Druckluft-Aufbereitung, Druckluft-Wartungseinheiten, Filter-Druckregler, Luft-Aufbereitung, Partikelfilter, Wartungseinheiten, Wartungsgeräte, Wasserabscheider, Zyklonabscheider
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 51,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,82*
€ 79,5158
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,11*
€ 78,6709
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,64*
€ 75,7316
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,14*
€ 73,9466
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,56*
€ 61,3564
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.