Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FD01AM Mini-Filterregler G 1/4", 0,5 - 10 bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FD01AM Mini-Filterregler G 1/4", 0,5 - 10 bar
FD01AM Mini-Filterregler G 1/4", 0,5 - 10 bar
Exemplarische Darstellung: Filterregler - Mini
Schaltsymbol
Artikel-Nr.:
     955-FD 01 AM
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     FD 01 AM
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Filter-Regler
Filterdruckregler
Filterregler
Filterregulator
Ausführung: Druckregler rücksteuerbar (mit Sekundärentlüftung) mit zusätzlicher Filterung durch Zentrifugalprinzip und Sinterfilter Werkstoffe: Körper: Zink Druckguss Z410 (Baureihe 5: Aluminium), Membrane und Dichtungen: NBR, Kondensatbehälter: Polycarbonat (Baureihe Mini: Federhaube: POM) Temperaturbereich: -10°C bis +60°C Eingangsdruck: 1,5 - 16 bar (mit Metallbehälter 1,5 - 25 bar) Kondensatentleerung: halbautomatisch** Medien: Druckluft, neutrale Gase ATEX: Betriebsmittel ohne eigene potentielle Zündquelle in Anlehnung an Richtlinie 2014/34/EU Vorteile: automatische Entlüftung bei Überdruck auf der Sekundärseite Manometeranschluss: G 1/8" Porenweite im Filter: 5 µm max. Kondensatmenge: 16 cm³ Schalttafelgewinde: M 30x1,5 Lieferumfang: Filterregler einschließlich 40 mm Manometer Durchfluss: 350 l/min Optional: Ausführung mit Metallbehälter (1,5 - 25 bar) -M, Ablassautomatik*** -AM, Ablassautomatik drucklos geschlossen*** (0 - 16 bar) -AMNC *Standardbaureihe, bitte bevorzugt einsetzen, da Druckregelbereich universell einsetzbar, **Sobald der Eingangsdruck unter den min. Eingangsdruck fällt, öffnet das Ablassventil automatisch. Durch Festdrehen der Ablassschraube kann die halbautomatische Ablassventilöffnung verhindert werden.***in Verbindung mit Metallbehälter max. 16 bar Vorteile: Handrad kann durch Herunterdrücken arretiert werden
Weitere Informationen:
Gewinde:
G 1/4"
Druckregelbereich:
0,5 - 10 BAR
Behälterausführung:
Kunststoffbehälter
Kondensatablass:
automatisch
Manometeranzeige:
0 - 16 BAR
Befestigungswinkel:
WHM 30
Eingangsdruck:
1,5 - 16 BAR
Gewicht:
0,36 KG
Weitere Suchbegriffe: filterregler g 1/4" 0,5-10 bar, filter, regler, filterdruckregler g1/4, FD01AM, Druckluft-Aufbereitung, Druckluft-Wartungseinheiten, Filter-Druckregler, Luft-Aufbereitung, Mini-Filteregler, Mini-Wartungsgeräte, Partikelfilter, Wartungseinheiten, Wartungsgeräte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 100,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 126,15*
€ 150,1185
pro Stück
ab 2 Stück
€ 124,42*
€ 148,0598
pro Stück
ab 5 Stück
€ 120,04*
€ 142,8476
pro Stück
ab 10 Stück
€ 117,51*
€ 139,8369
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,29*
€ 119,3451
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.