Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FCK9K T-Verschraubung 11,6x9 / 11,6x9mm, Kunststoff (POM)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: CK-T-Verschraubung, Kunststoff (POM)
Exemplarische Darstellung: CK-T-Verschraubung, Kunststoff (POM)
Artikel-Nr.:
     955-FCK 9 K
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     FCK 9 K
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aufschraubklemmringverschraubung
Druckluftkreuzverschraubung
Druckluftschraubverbindung
Einschraubstutzen
Typ Messing vernickelt Betriebsdruck: entspricht dem des eingesetzten Rohres / Schlauches Temperaturbereich: entspricht dem des eingesetzten Rohres / Schlauches Typ Kunststoff (POM) Betriebsdruck: -0,99 bis 10 bar Temperaturbereich: -10°C bis max. +60°C *Schlauchnippel demontierbar
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Kunststoff (POM)
Schlauchdurchmesser links/rechts (außen x innen):
11,6x9 MM
Schlauchdurchmesser mittig (außen x innen):
11,6x9 MM
Betriebsdruck:
-0,99 bis 10 BAR
Temperaturbereich:
-10 bis +60 GC
Gewicht:
0,027 KG
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 1,79*
€ 2,69*
Lager 955
221
€ 8,90*
ab € 1,80*
€ 2,71*
€ 3,90*
ab € 2,03*
€ 3,06*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,71*
€ 3,2249
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,42*
€ 2,8798
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,34*
€ 2,7846
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,31*
€ 2,7489
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,17*
€ 2,5823
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,80*
€ 2,142
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.