Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

F34AMNC MULTIFIX Filter, G 3/4", Baur. 2, Kunststoffbehälter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
F34AMNC MULTIFIX Filter, G 3/4", Baur. 2, Kunststoffbehälter
F34AMNC MULTIFIX Filter, G 3/4", Baur. 2, Kunststoffbehälter
Exemplarische Darstellung: Filter - Multifix-Baureihe 2
Schaltsymbol: Filter
Artikel-Nr.:
     955-F 34 AMNC
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     F 34 AMNC
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluftfilter
Pneumatikfilter
Druckluftfilterbehälter
Filterbehälter Druckluft
Ausführung: Filterung durch Zentrifugalprinzip und Sinterfilter Werkstoffe: Körper: Zink Druckguss Z410 (Baureihe 4 & 5: Aluminium), Dichtungen: NBR, Kondensatbehälter: Polycarbonat Temperaturbereich: -10°C bis +60°C Porenweite im Filter: 5 µm (Baureihe 5: 40 µm) Kondensatentleerung: halbautomatisch** Medien: Druckluft, neutrale Gase Vorteile: Einfacher Zusammenbau von Einzelkomponenten durch Koppelpakete innerhalb einer Baureihe und Gewindegröße. Eingangsdruck: 1,5 - 16 bar (mit Metallbehälter max. 20 bar*) max. Kondensatmenge: 50 cm³ Durchfluss: 5850 l/min ATEX: Betriebsmittel ohne eigene potentielle Zündquelle in Anlehnung an Richtlinie 2014/34/EU Optional: Ausführung mit Schutzkorb -S, Ausführung mit Metallbehälter* und Sichtrohr -M, Ablassautomatik -AM, Ablassautomatik drucklos geschlossen (0 - 16 bar) -AMNC *Metallbehälter M mit Ablassautomatik AM / AMNC: max. 16 bar, **Sobald der Eingangsdruck unter den min. Eingangsdruck fällt, öffnet das Ablassventil automatisch. Durch Festdrehen der Ablassschraube kann die halbautomatische Ablassventilöffnung verhindert werden.
Weitere Informationen:
Gewinde:
G 3/4"
Behälterausführung:
Kunststoffbehälter
Kondensatablass:
automatisch (drucklos geschlossen)
Befestigungswinkel:
W 2
Koppelpaket:
KP 2
Ersatzfilter 5 µm:
FILTER 2
Eingangsdruck:
0 - 16 BAR
Gewicht:
0,75 KG
Weitere Suchbegriffe: Filterbehälter Pneumatik, Pneumatikfilterbehälter, druckluftfilter 5my, filterbehälter druckluft, druckluftfilter 3/4", F34AMNC, ATEX-Wartungseinheiten, Druckluft-Aufbereitung, Druckluft-Filter, Explosionsgeschütze Wartungseinheiten, Filter, Lackiereinheiten, Luftaufbereitung, Luft-Aufbereitung, Multifix-Wartungsgeräte, Partikelfilter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 98,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 124,07*
€ 147,6433
pro Stück
ab 2 Stück
€ 121,83*
€ 144,9777
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,67*
€ 140,0273
pro Stück
ab 10 Stück
€ 116,16*
€ 138,2304
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,23*
€ 116,8937
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.