Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ET12LM Einstellb. T-Schneidringverschraub.M 16x1,5-12 L (M18x1,5), Stahl verzink


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ET12LM Einstellb. T-Schneidringverschraub.M 16x1,5-12 L (M18x1,5), Stahl verzink
ET12LM Einstellb. T-Schneidringverschraub.M 16x1,5-12 L (M18x1,5), Stahl verzink
Exemplarische Darstellung: Einstellbare T-Einschraubverschraubung, metrisch, Stahl verzinkt
Zeichnung: Einstellbare T-Einschraubverschraubung
Artikel-Nr.:
     955-ET 12 LM
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     ET 12 LM
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ET12LM
Edelstahl-Schneidringverschraubunge...
Ermeto-Verschraubungen (kompatibel)
Hochdruck-Verschraubungen
ET12LM Einstellb. T-Schneidringverschraub.M 16x1,5-12 L (M18x1,5), Stahl verzinkt
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl verzinkt
Baureihe:
leichte Baureihe
Rohrdurchmesser (außen):
12 L (M18x1,5)
Einschraubgewinde:
M 16x1,5
Betriebsdruck:
315 BAR
Temperaturbereich:
-35 bis +100 GC
Gewicht:
0,175 KG
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,10*
€ 22,729
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,88*
€ 22,4672
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,12*
€ 21,5628
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,53*
€ 20,8607
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,05*
€ 20,2895
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,89*
€ 16,5291
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.