Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ECKMAPPEROT HERLITZ Eckspannermappe rot, ohne Einschlagklappen, 5er Pack


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Eckspannermappe (rot)
Exemplarische Darstellung: Eckspannermappe (rot)
Made in Germany
Artikel-Nr.:
     955-ECKMAPPE ROT
Hersteller:
     Herlitz
Herst.-Nr.:
     ECKMAPPE ROT
EAN/GTIN:
     4008110972435
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Eckspanner
Eckspannermappe
Eckspannmappe
Gummizugmappe
Beschreibung: für die Ablage von ungelochtem Schriftgut, mit Gummiverschluss, damit nichts verloren geht, aus starkem Karton, für Format DIN A4, Abmessung: ca. 240 x 320 mm (mit Einschlagklappen ca. 245 x 320 mm) *wird ohne Organisationsaufdruck geliefert
Weitere Informationen:
Ausführung:
ohne Einschlagklappen, 5er Pack*
Farbe:
rot
Gewicht:
0,27 KG
Weitere Suchbegriffe: eckspanner a4 spezialkarton rot, eckspanner a4, eckspanner herlitz, ECKMAPPEROT, Ablagemappen, Bürobedarf, Büromaterial, Eckspanner-Mappen, Mappen, Meisterbüro, Ordner
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,16*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 4,16* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,34*
€ 8,7346
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,00*
€ 7,14
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,80*
€ 6,902
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,55*
€ 6,6045
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,33*
€ 6,3427
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,16*
€ 4,9504
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.