Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 955-ECKMAPPE GRUN Herst.-Nr.: ECKMAPPE GRUN EAN/GTIN: 4008110972473 |
| | |
|
| | |
| Beschreibung: für die Ablage von ungelochtem Schriftgut, mit Gummiverschluss, damit nichts verloren geht, aus starkem Karton, für Format DIN A4, Abmessung: ca. 240 x 320 mm (mit Einschlagklappen ca. 245 x 320 mm) *wird ohne Organisationsaufdruck geliefert Weitere Informationen: | | Ausführung: | ohne Einschlagklappen, 5er Pack* | Farbe: | grün | Gewicht: | 0,25 KG |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Eckspannermappe, Eckspannmappe, Gummizugmappe, herlitz eckspanner din a4 colorspankarton grün, eckspanner a4, eckspanner herlitz, ECKMAPPEGRUN, Ablagemappen, Bürobedarf, Büromaterial, Eckspanner-Mappen, Mappen, Meisterbüro, Ordner |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 0,58* | € 1,11* | | | | | 11 Tage | | | 5 | | pro Stück | € 5,87* | ab € 0,58* | € 1,13* | | | | | 8 Tage | | | 5 | | pro Stück | € 5,49* | ab € 1,20951* | € 2,23951* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 5,50* | ab € 0,65* | € 2,24* | | | | Lager 955 | | | | 1 | | pro Packung | € 8,90* | ab € 4,16* | € 6,98* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 1 Stück (ab € 4,16* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 955 | | Versand: Lager 955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,90* | | ab € 50,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|