Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DUOGSAU66 Zwillings-Schlauch DIN EN ISO 3821(EN559) 6,3 (1/4") x (Anschnittware)


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Autogen-Zwillingsschlauch
Exemplarische Darstellung: Autogen-Zwillingsschlauch
Artikel-Nr.:
     955-DUO GSAU 66-A
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     DUO GSAU 66-A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Acetylenschlauch
Azetylenschlauch
acetylenschlauch 50m
acetylenschlauch
Werkstoffe: Innenseele: synthetischer Gummi, schwarz, glatt, Außendecke: synthetischer Gummi, glatt, UV-beständig (Sauerstoff: blau, Acetylen: rot) Temperaturbereich: -25°C bis +65°C Betriebsdruck: 20 bar (Berstdruck: 60 bar) Einsatzbereich: Zum Anschluss von Gas- und Sauerstoffarmaturen Rollenlänge: 50 mtr.
Weitere Informationen:
Abmessung Sauerstoffschlauch (Ø innen x Wandstärke):
6,3 (1/4") x 3,5 MM
Abmessung Gasschlauch (Innendurchmesser x Wandstärke):
6,3 (1/4") x 3,5 MM
min. Biegeradius:
40 MM
Rollenlänge:
50 M
Gewicht:
0,26 KG
Weitere Suchbegriffe: DUOGSAU66, 2-fach-Schläuche, Acetylen-Schläuche, Autogen-Schläuche, Azetylen-Schläuche, Brenngas-Schläuche, Doppel-Schläuche, DUO-Schläuche, Gas-Schläuche, Gewebeschläuche, Gummi-Schläuche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,78*
  
Preis gilt ab 7.500 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 6,94*
€ 8,2586
pro Meter
ab 5 Meter
€ 6,63*
€ 7,8897
pro Meter
ab 10 Meter
€ 6,34*
€ 7,5446
pro Meter
ab 20 Meter
€ 6,12*
€ 7,2828
pro Meter
ab 50 Meter
€ 5,87*
€ 6,9853
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 4,78*
€ 5,6882
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.