Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 955-DUBEL FMD6X32 Herst.-Nr.: DUBEL FMD6X32 EAN/GTIN: 4006209612248 |
| | |
|
| | |
| Anwendung: Beton- und Vollsteinmauerstoffe, Hochlochziegel, Porenbeton. Erfüllt die technische Vorschrift für Gasleitungen. Dübel muss bündig in den tragenden Untergrund gesetzt werden. Verwendbare Schrauben: Holz- oder Spanplattenschrauben *der Bohrlochdurchmesser ist der Baustoff-Druckfestigkeit anzupassen. Je höher die Druckfestigkeit, desto größer der Bohrlochdurchmesser. Weitere Informationen: | | Bohrlochdurchmesser*: | 6 - 7 MM | min. Bohrlochtiefe: | 38 MM | Dübellänge: | 32 MM | Schraubendurchmesser: | 5 - 6 MM | Menge: | 100er Pack | Gewicht: | 0,28 KG |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (26) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | 100 | | pro Kartonage | € 5,99* | ab € 0,2552* | € 0,3252* | | | | Lager 955 | | | | 100 | | pro Kartonage | € 8,90* | ab € 0,2595* | € 0,3295* | | | | | | 7 Tage | | | 100 | | pro Kartonage | € 5,59* | ab € 0,267* | € 0,337* | | | | | 2 Tage | | | 100 | | pro Kartonage | € 9,00* | ab € 0,2683* | € 0,3383* | | | | | 6 Tage | | | 100 | | pro Kartonage | € 4,90* | ab € 0,2725* | € 0,3425* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 0,2595* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Kartonagen | Mindestbestellmenge: 100 Kartonagen ( entspricht € 32,95* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 955 | | Versand: Lager 955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,90* | | ab € 50,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|