| |
|
| Artikel-Nr.: 955-DST 9-20 Herst.-Nr.: DST 9-20 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Werkstoffe: Material Trommel: hochfester Kunststoff, Gestell: verzinktes Stahlrohr, Kupplungen: Messing Betriebsdruck: 15 bar Temperaturbereich: -15°C bis +60°C Lieferumfang: Schlauchaufroller komplett mit 20 mtr. gewebeverstärktem TX-Schlauch und montierter Einhand-Schnellkupplung NW 7,2 aus Messing Vorteile: Auf- und Abrollen während Betrieb möglich Weitere Informationen: | | Schlauchlänge: | 20 M | Schlauchdurchmesser (innen x außen): | 9 x 15 MM | Gewicht: | 4,2 KG |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: schlauch trommel, DST9-20, Druckluft-Kupplungen, Druckluft-Schlauchtrommeln, Einhand-Schnellkupplungen, Einhand-Schnellverschlusskupplungen, Handtrommeln, Kupplungen, Luft-Schlauchtrommeln, Rectus-Kupplungen, Schlauch-Aufroller, Schlauch-Haspel |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 90,47* | € 110,99* | | | | Lager 955 | | | | | | € 5,90* | ab € 91,09* | € 111,10* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 94,58* | € 115,46* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 955 | | Versand: Lager 955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,90* | | ab € 50,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|