Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DST6-20 Schlauchaufroller 20mtr. 6 x 12mm Schlauch mit Kupplung NW7,2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Schlauchaufroller für Druckluft komplett mit Schnellkupplung NW 7,2
Exemplarische Darstellung: Schlauchaufroller für Druckluft komplett mit Schnellkupplung NW 7,2
Artikel-Nr.:
     955-DST 6-20
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     DST 6-20
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schlauch-Trommel
Schlauchabroller
Schlauchaufroller
Schlauchtrommel
Werkstoffe: Material Trommel: hochfester Kunststoff, Gestell: verzinktes Stahlrohr, Kupplungen: Messing Betriebsdruck: 15 bar Temperaturbereich: -15°C bis +60°C Lieferumfang: Schlauchaufroller komplett mit 20 mtr. gewebeverstärktem TX-Schlauch und montierter Einhand-Schnellkupplung NW 7,2 aus Messing Vorteile: Auf- und Abrollen während Betrieb möglich
Weitere Informationen:
Schlauchlänge:
20 M
Schlauchdurchmesser (innen x außen):
6 x 12 MM
Gewicht:
3,7 KG
Weitere Suchbegriffe: schlauch-trommel 20m, schlauch trommel, schlauchabroller landefeld, DST6-20, Druckluft-Kupplungen, Druckluft-Schlauchtrommeln, Einhand-Schnellkupplungen, Einhand-Schnellverschlusskupplungen, Handtrommeln, Kupplungen, Luft-Schlauchtrommeln, Rectus-Kupplungen, Schlauch-Aufroller, Schlauch-Haspel
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 85,43*
€ 105,81*
Lager 955
48
€ 5,90*
ab € 85,75*
€ 105,91*
Frei Haus
ab € 89,43*
€ 109,97*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,91*
€ 126,0329
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,90*
€ 123,641
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,00*
€ 119,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,89*
€ 116,4891
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,75*
€ 102,0425
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.